カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ガーデンクーラー
噴霧ポンプユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44418175
品番
576-200
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。
タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様
吐水圧力/6段階調節機能付き
耐水ホース10m付き
トラスコ品番
420-2643
質量(kg)
15
タンク容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×430×500
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
2.5
モーター出力(W)
200/100V
吸水量(L/min)
2.9(50Hz)/3.5(60Hz)
定格電流(A)(50/60Hz)
5.6/4.8
注意
※使用後は、タンクの水を抜いてください。