ZEROフレーム G-01 A3ノビ FZG01-A3シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44418195 品番 FZG01-A3NSV
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軽くて割れないZEROフレーム。
前面板はガラスを使っていないので従来の額縁より軽くて割れる心配もないので安心です。
細身のフレームにVカット※ワイドマットが、お写真を引き立てます。
※Vカットとは、中抜きの断面を斜めにカットして、お写真までの奥行きを引き立てる加工方法です。
コーナーの補助金具入り(4入り)。
フレームとマットのコーナーの浮きが気になる方は、同封の説明書をよく読みコーナー補助金具をお使いください。

シルバー 仕様【マット】Vカットマット紙/ワイドマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし 材質【フレーム】プラスチック、【前面板】PS板 サイズA3ノビ 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】473×626×23、【マット】463×617×2 アズワン品番62-9759-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする