カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ガーデンクーラー
高圧チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44418227
品番
576-225
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
噴霧ノズル用ホース
トラスコ品番
420-2708
材質
PA
質量(g)
290
長さ(m)
10
内径×外径(Φmm)
6×8