※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ガーデンクーラー
高圧チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44418236
品番
576-226
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
噴霧ノズル用ホース
トラスコ品番
420-2716
材質
PA
質量(g)
900
長さ(m)
20
内径×外径(Φmm)
6×8