576-221 高圧チューブ カクダイ 44418245 576-221 高圧チューブ カクダイ 44418245 576-221 高圧チューブ カクダイ 44418245

高圧チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44418245 品番 576-221
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途噴霧ノズル用ホース トラスコ品番420-2678 材質PA 質量(g)52 長さ(m)2 内径×外径(Φmm)6×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする