噴霧ノズル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び16 注文コード44418367 品番576-122
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び7種類から選べます 他の種類を見る

ストレーナー内蔵

材質黄銅、ステンレス、PVC 呼び16 仕様シールテープ1m付き 適合塩ビ配管用 種別セラミックノズル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
温室内の植物に水やりに使用
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

程よい霧状態で植物には良い環境となった。もう少し価格が安いとよいと思う

対象商品:
44418367
2022-07-17
用途:
ミスト冷却
農・林・水産業

ホースリールやガーデンミストに付いている「霧」や「ミスト」よりも細かいミストが出ます。送風機などと組み合わせればほぼ気化して地面をべちゃべちゃにせずにすみます。

3人が参考にしています
対象商品:
44418342
2021-03-22
用途:
農業用ハウスで使用して居ります
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

水圧が低い所でわ駄目な様です、ポンプで圧を掛けると良く霧が出ます。

2人が参考にしています
対象商品:
44418367
2018-07-27
用途:
家畜舎の臭気対策
農・林・水産業

牛舎の臭気対策のための薬液噴霧(デオマジック)に使用しました。
商品は、噴霧ノズルと1/2ネジの塩ビアダプター、シールテープがセットになったものでした。
これならノズルだけで良かった。
性能的には申し分なく、ミストの状態にも満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
44418333
2018-07-31
用途:
工場の入り口に
ミナツキオート 様

周りの温度はあまり変わりないですが気分的に涼しいかな

対象商品:
44418342
2017-07-11
用途:
冷却用のドライミストに使用
シャルマン西大島 様

以前に購入した物より、ミストの粒子がほんの少し大きく感じる。ドライミストの拡散の仕方が、今一十分でない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする