カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ガーデンクーラー
噴霧ノズルセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44418394
品番
576-003
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
[パイプ]500×3本、250×2本
用途
呼20塩ビ配管用
使用圧力(MPa)
0.2〜0.6
粒径(μm)
45〜60
流体温度(℃)
1〜40
適合流体
水(上水道水)
注意
※高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。