ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 看板・POP・掲示用品
ハクバ写真産業の パネル/ボード/イーゼル
ハクバ写真産業の イーゼル
木製イーゼル X005 FWESL-X005シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44418396
品番
FWESL-X005BR
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質
木
仕様
棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3
色
ブラウン
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D)(mm)
W300×D20mm
耐荷重(kg)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【開脚時】約300×260×490
アズワン品番
62-9762-13