肖像額縁 入山 FWIYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44418606 品番FWIY-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大切な肖像写真や賞状を飾る専用額縁シリーズ。
落ち着いた深い色合いと重厚感のある仕上げで大切な写真や賞状を引き立てます。

サイズハガキサイズ ブラック 仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり 材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】67×102 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】130×174×13.5 外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】106×149 アズワン品番62-9763-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする