ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
肖像額縁 入山 FWIYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44418615
品番
FWIY-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,790
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大切な肖像写真や賞状を飾る専用額縁シリーズ。
落ち着いた深い色合いと重厚感のある仕上げで大切な写真や賞状を引き立てます。
サイズ
2L カビネ サイズ
色
ブラック
仕様
【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】ガラス板
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】73×113
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】144×189×13.5
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】119×164
アズワン品番
62-9763-29