※4-M06-4-ZB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法供給弁・破壊弁:(L) L形プラグコネクタ/リード線付、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)仕様(K) ドライバ操作計破壊ニードル手動操作方式(B) ロック式(要工具形)準標準注文コード44418684品番ZB0030-K15LB-EAMG-L2K
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・仕様・手動操作方式など42種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能