SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44418762 品番 SU-STC-65GNU
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,798
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 種別ステンレスキャスター 形状自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパーなし 取付高H(mm)85 偏心E(mm)25 車軸径(mm)8 プレート寸法X×Y(mm)70×58 始動力(daN)10.5 旋回始動力(daN)16.8 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする