車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別ステンレスキャスター形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし取付高H(mm)93偏心E(mm)25車軸径(mm)8プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)12旋回始動力(daN)19.2車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪