車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)71×71(68×68)
取付高(mm)130
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別ステンレスキャスター
形状自在車
車輪幅(mm)30
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
取付高H(mm)130
偏心E(mm)30
車軸径(mm)12
プレート寸法X×Y(mm)90×90
始動力(daN)7.92
旋回始動力(daN)28.8
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪