車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)80×80(75×75)
取付高(mm)165
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別ステンレスキャスター
形状自在車
車輪幅(mm)30
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
取付高H(mm)165
偏心E(mm)35
車軸径(mm)12
プレート寸法X×Y(mm)102×102
始動力(daN)6.75
旋回始動力(daN)36
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪