SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44418832 品番 SU-SKC-100GNU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×70 取付ピッチ(mm)90×50(80×45) 取付高(mm)130 材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別ステンレスキャスター 形状固定車 車輪幅(mm)30 金具仕上ステンレス ストッパーなし 取付高H(mm)130 偏心E(mm)- 車軸径(mm)12 プレート寸法X×Y(mm)110×70 始動力(daN)7.92 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする