ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
肖像額縁 入山 FWIYシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44418886
品番
FWIY-L
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大切な肖像写真や賞状を飾る専用額縁シリーズ。
落ち着いた深い色合いと重厚感のある仕上げで大切な写真や賞状を引き立てます。
サイズ
L判サイズ
色
ブラック
仕様
【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】ガラス板
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】66×100
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】112×150×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】89×127
アズワン品番
62-9763-94