※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-GNU-150 車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン 44418936 SU-GNU-150 車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン 44418936

車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44418936 品番 SU-GNU-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
ステンレスニードルベアリング使用
耐寒グリス入
許容荷重(daN)160 ボス幅H(mm)56 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 車輪幅(mm)35 適合品番SU-STC・SU-SKC 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする