H8/11 6000k バルブ+バラスト一体型HIDキット DELTA(デルタ) 44418954

バルブ+バラスト一体型HIDキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード44418954 品番H8/11 6000k
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バルブとバラストユニットが一体になったHIDキット。
本体をランプユニットに取り付け、電源コネクターを接続するだけの簡単配線。
バルブは脱着式でケルビン値を変更可能。
バルブ脱落防止ストッパー付き。

寸法(mm)【バラスト】62×57×28 タイプH8/H11 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 色温度(K)6000
注意
※ランプユニット、その他の形状によっては加工が必要になる場合があります。
一部の国産車、外車で取り付けできない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44418954
2014-02-02
用途:
大型バイクに使用。
ネイバー 様

ハロゲンとの交換が簡単でした、とにかく純正バルブと差し替えるだけで面倒な配線いらず。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする