フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 44419139 品番 FSQCF-89BR
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マット無しの、小さくてかわいいスクウェア額です。
収納サイズは89×89mmですので、L判プリントの長い方を切りそろえても収納できます。
背面下の穴に丸棒を差し込んでスタンドにできます。壁掛け用のDリング付き。
木製のフレームに綺麗なツヤの有る塗装のホワイト、落ち着きのある塗装のナチュラル・ブラウン・ブラックの4カラーです。

ブラウン 付属品スタンド用丸棒 仕様【吊り金具】あり、【吊りヒモ】無し 材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板 外寸(mm)【額縁】111×111×14 アズワン品番62-9765-67 画面寸法(mm)78×78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする