曜日別特売
SCV20 スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ 44419435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイングチャッキバルブ フランジ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1台注文コード44419435品番SCV20
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)140寸法H(mm)143最高使用圧力(MPa)0.7(常温)寸法D(Φmm)100ボルト6個接続方式フランジ形厚さt(mm)14使用流体水、油、薬品寸法h(mm)93ボルト穴数4寸法C(Φmm)75材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC寸法DB(Φmm)112材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVCナット(数量)6ボルト穴径h(Φmm)15口径d(Φmm)21材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304最小動作圧力(kPa)(垂直配管)通過9.8、逆止29.4、(水平配管)通過9.8、逆止29.4バルブ種類スイングチャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする