曜日別特売
SVM40F ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ 44419943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVM40F ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ 44419943
SVM40F ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ 44419943

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1台注文コード44419943品番SVM40F
参考基準価格(税別)¥16,530販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。

呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)190寸法H(mm)304最高使用圧力(MPa)1.0(常温)寸法D(Φmm)140厚さt(mm)16接続フランジ式使用流体水、油、薬品寸法h(mm)234ボルト穴数4ハンドル形状丸形寸法C(Φmm)105材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601寸法DB(Φmm)105材質(六角ナット)SUS304ボルト穴径h(Φmm)19口径d(Φmm)41材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVC寸法DH(mm)125バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする