※4-M06-4-ZB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法供給弁・破壊弁:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、真空用圧力スイッチ用:(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)
仕様(B) 単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
注文コード44420172
品番ZB0411-K15LO-EBMG-C4B
 
参考基準価格(税別)¥29,590
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
 
この商品は定格電圧・リード線取出方法・仕様など67種類から選べます
他の種類を見る
 
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能