9×90cm ブレードホース 内径9mm カット品 モノタロウ 44421054

ブレードホース 内径9mm カット品

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44421054 品番9×90cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は95種類から選べます 他の種類を見る

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

その他お得な定尺商品もあります 材質PVC 透明 長さ(m)0.9 使用温度範囲(℃)0〜50 内径(Φmm)9 最高使用圧力(MPa)1.5(23℃時) 外径(Φmm)15 呼称9 使用流体空気・水 特性耐圧/柔軟性 商品タイプカット対応品 材質(補強材)ポリエステル糸 用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 破裂圧力(MPa)4.5(23℃時)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44421264
2022-05-24
用途:
園芸の散水システムの内部接続

購入サイズが細かい長さで指定できるので便利。固くて肉厚なのでカーブの強い曲げても潰れにくいので水流の妨げになりにくい。反面狭い範囲でのホース配管は結構難しい。

対象商品:
44421167
2022-01-24
用途:
高圧洗浄機交換用に使用
アムフルス(ウルトラ洗車場) 様 (サービス業)

高圧洗浄機のリターンホース交換用に使用 透明チューブなのでホース内の異物の有無も確認できます。適合圧も表記されていますので、機械に合ったサイズ・規格で交換出来ました。必要長さで購入できました。無駄がなく経済的です。

対象商品:
44421501
2022-03-16
用途:
制作作業
製造業

特に使用用途を決めて買ったわけではないですが、価格は非常に安く、丈夫です。

対象商品:
44421167
2021-08-27
用途:
エア配管
教育・研究機関

カット品では必要量を購入することができるので,便利です.単価もさほど割高にならないように思います.

対象商品:
44421203
2020-07-24
用途:
DIY
shakestyle山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

雨水タンクに使用します。ホームセンターさんよりも安いので助かります。

対象商品:
44421167
2019-01-15
用途:
車輌整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

急ぎで欲しかったので、すぐ届いてくれるし、切り売りなので、余分な長さが余ったりしないので重宝しますね!

対象商品:
44421045
2017-08-25
用途:
ブリーザーパイプ(ダミー)

ブローバイの大気開放用… のダミーとしてリアフェンダー内からナンバープレートのあたりまで引っ張り出して車体に取り付けています。飾りとして使っていますが、実際に大気開放用としても大丈夫なホースです。そのうち気が向いたらこの飾りを大気開放用に使います。

対象商品:
44421167
2017-05-31
用途:
バイクの修理

10cm単位で切り売りして頂けるので有難いです。品質も他のPVCブレードホースと特に変わりなさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする