12×70cm ブレードホース 内径12mm カット品 モノタロウ 44421982

ブレードホース 内径12mm カット品

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44421982 品番12×70cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は95種類から選べます 他の種類を見る

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

内径(Φmm)12 外径(Φmm)18 最高使用圧力(MPa)1.5(23℃時) その他お得な定尺商品もあります 材質PVC 透明 長さ(m)0.7 使用温度範囲(℃)0〜50 呼称12 破裂圧力(MPa)4.5(23℃時) 使用流体空気・水 特性耐圧/柔軟性 商品タイプカット対応品 材質(補強材)ポリエステル糸 用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44422043
2022-08-02
用途:
ビールサーバーの排水用ホース
サービス業

イベント用ビールサーバーの溶けた氷水を排水ドレンに装着しています。
透明なので液体が見えやすいのはもちろん、柔軟性が高いのでどんな角度でも対応するので、サーバーの置き場所の選択肢が増えました。

対象商品:
44422034
2022-06-21
用途:
ブローバイホースとして
建設業・工事業

ブローバイの専用ホースを買うより安価で品質もよく満足です

対象商品:
44422016
2022-01-27
用途:
整備作業

MRO3500LBI、MRO1500LBIのオイル交換時に使用

2021-09-20
用途:
車のデフのブリザーパイプとして使用
サービス業

柔らかいので、狭い隙間を通すのがとても楽にできました。扱いやすかったです。

対象商品:
44421982
2022-02-04
用途:
サンドブラスト用

10cm単位で購入できるのがとても助かりしました!商品も問題ありません。

対象商品:
44422016
2021-02-01
用途:
ポンプの給水ホースに使用

潰れずしっかり吸っていたので性能には不満無し。
ビニール臭がきついのは難点。

対象商品:
44422052
2020-10-21
用途:
クルマに装着
教育・研究機関

ブリーダーホースとして3メートルほど欲しかったのですが、こちらで切り売りがあってそのまま使えて助かりました。モノは問題ありません。

対象商品:
44421964
2019-04-24
用途:
機械設備の通水

ビニールホースは多少の臭いがあるものですが、届いたものについてはかなり酷く、周りに不評のため破棄する事になりました(たった50cmだから良いですが)。寸法指定可能と有難い商品では有るのですが…

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
在庫検査確認および今後の改善検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする