大黒屋ホールディングス(森電機)
大黒屋ホールディングス(森電機)の 電源(制御機器)
大黒屋ホールディングス(森電機)の 電源コード/コンセント(FA)
大黒屋ホールディングス(森電機)の コンセント(FA)
耐圧防爆型プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44422106
品番
TKB-329K
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数
3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
仕様
(遮断方式)インターロックスイッチ
形状
平刃
サイズ
コンセントハブ:G3/4(22)
種類
プラグ
内径(Φmm)
22.0
適合ケーブル
3PNCT5.5mm2X4C(21.0)