耐圧防爆型プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44422115 品番TKC-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。

極数3 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 仕様(遮断方式)インターロックスイッチ サイズコンセントハブ:G3/4(22) 内径(Φmm)16.5 適合ケーブル3PNCT2mm2X3C(16.0)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44422115 TKC-214 00270147 TKC214 耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする