防水型プラグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)250 極数2 注文コード44422194 品番1701
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は定格電圧・極数など6種類から選べます 他の種類を見る

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。

極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 適合ケーブル外径(Φmm)11.0 適合ボックスEA/EB/埋込用スイッチボックス 形状平刃 種類プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする