防水型プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)250 極数4 注文コード44422237 品番5941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・極数など6種類から選べます 他の種類を見る

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。

極数4 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合ケーブル外径(Φmm)15.5 適合ボックスKB

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44422237 5941 88923581 5941 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする