15×70cm ブレードホース 内径15mm カット品 モノタロウ 44422935

ブレードホース 内径15mm カット品

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44422935 品番15×70cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は95種類から選べます 他の種類を見る

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)1.2(23℃時) その他お得な定尺商品もあります 材質PVC 透明 長さ(m)0.7 使用温度範囲(℃)0〜50 呼称15 破裂圧力(MPa)3.5(23℃時) 使用流体空気・水 特性耐圧/柔軟性 商品タイプカット対応品 材質(補強材)ポリエステル糸 用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44422953
2022-08-01
用途:
日常使い

色柄もシンプルで丈夫。古い蛇口にもしっかり取りつくが、念の為ホースクランプで固定してより密着させることができた。

対象商品:
44422962
2022-03-06
用途:
循環洗浄に使用

私にはちょっと硬めでした。もうすこし柔らかければ言うことなしです。

対象商品:
44422962
2022-01-06
用途:
自動車整備

特に問題なく使用できています。サイズ的にぴったりで助かりました

対象商品:
44422926
2020-10-29
用途:
風呂から洗濯機への接続
飲食業

洗濯機の給水口が15mmだったので買いました。
肉厚で丈夫です。
長さがいろいろ選べるのがモノタロウさんのいいところです!

対象商品:
44422962
2021-11-08
用途:
建設機械のメンテナンス時
建設業・工事業

建設機械のドレン用に購入しました。思っていたより使用感は、少し固く感じました。

対象商品:
44422962
2020-05-31
用途:
車のブローバイホースに使用

透明なので汚れが見えるし
汚れが酷くなる頃には
硬くなってくるかもなので
必要分のみ交換出来る
価格でありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
44423093
2018-10-19
用途:
屋外での洗濯用

丈夫ですが、硬すぎずしなやかに曲がるので、屋外での使用で重宝しています。また、10センチ刻みで注文できたので、現場にぴったりのものを用意することができました。

対象商品:
44423066
2018-05-08
用途:
愛車のブローバイホースに使用しました。

内径15mmの黒いホースを探していたのですがお手頃品が見つからず。
まあこれでも良いのですがエンジンルームで目立ちすぎ(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする