19×90cm ブレードホース 内径19mm カット品 モノタロウ 44423906

ブレードホース 内径19mm カット品

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44423906 品番19×90cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は95種類から選べます 他の種類を見る

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

内径(Φmm)19 外径(Φmm)26 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃時) その他お得な定尺商品もあります 材質PVC 透明 長さ(m)0.9 使用温度範囲(℃)0〜50 呼称19 破裂圧力(MPa)3.0(23℃時) 使用流体空気・水 特性耐圧/柔軟性 商品タイプカット対応品 材質(補強材)ポリエステル糸 用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44423863
2022-06-05
用途:
灯油排出
製造業

灯油たんくからのポリタンクに移すときのホースに使用しました。硬くて丈夫なので別売りのホースバンドで締めれば台風でも問題ないでしょう。

対象商品:
44424116
2022-01-22
用途:
水中ポンプから〜

ビニールホースを使ってたのですが、潰れるので水圧が無く成りブレードホースに替えたらスムーズに

対象商品:
44423897
2022-07-04
用途:
排水ホース

カット品は使用しやすい。やわらかく問題なく使用できた。

対象商品:
44424317
2022-02-10
用途:
水回り。
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段がホームセンターより安くて助かります。
見つけて良かった。

対象商品:
44423863
2021-12-01
用途:
車のブローバイガスホース
サービス業

特に問題なし
コストパフォーマンス良し
もう少し細かくカット長さが設定されているとなお良し

対象商品:
44423897
2021-08-22
用途:
エアーホース
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで、予想通り丈夫で安心して使えました。

対象商品:
44423897
2021-02-14
用途:
交換用

長さが分かっているならカット品を選ぶのも良いと思いました。意外にカットするのも手間がかかるので。

対象商品:
44424073
2020-12-18
用途:
海水魚水槽のクーラー繋ぎ
パルジェ 様

低温でも固くならず作業がとてもしやすかた。
耐久性等についてはこれからの使用(24時間稼働)に耐えられるのかは、まだわからない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする