※4-M06-4-ZB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付注文コード44424537品番ZB0622-K15LB-C4BK
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品は定格電圧・リード線取出方法など9種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能