※4-M12-2-ZCUK ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
注文コード
44425623
品番
ZCDUKD16-25D
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
配管方法
(D) 真空側/キャップ配管
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(R) パッド直接取付
CADデータダウンロード