シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの バリ取りバー
スクレーパー42
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44425936
品番
スクレープグローバー42
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
稜線、穴内壁、平面のバリ取り
仕様
使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可
材質
ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック
全長(mm)
約160
刃長(mm)
約30
刃幅(mm)
約8
刃先角度(°)
60
太さ(mm)
【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く)
切削方向
直線