B10P ブレードB シャビーブ 44425981

ブレードB

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 仕様軽切削向け。極細ノーズタイプのため小径(Φ2mm以上)の内周表面のバリ取りにも使用可能 適合(ホルダー:長軸使用の場合)Bホルダー、(Mホルダー)、(ハンドル:短軸使用の場合)MangoUエクストラクロースB型、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoUロングリーチ型 材質チタンコーティング、(ワーク)鉄、アルミ、銅、ステンレス、プラスチック 注文コード44425981 品番B10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は仕様・適合・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

ホルダーBやUB2000には横方向にも取付可能です。

材質チタンコーティング、(ワーク)鉄、アルミ、銅、ステンレス、プラスチック 軸径(Φmm)2.6 仕様軽切削向け。極細ノーズタイプのため小径(Φ2mm以上)の内周表面のバリ取りにも使用可能 適合(ホルダー:長軸使用の場合)Bホルダー、(Mホルダー)、(ハンドル:短軸使用の場合)MangoUエクストラクロースB型、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoUロングリーチ型 ホルダーBホルダー(伸縮ホルダー使用の場合) 刃先角度(°)51 適合ハンドルMangoUエクストラクロースB型、MangoUロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要) 切削方向右回転

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06796657
2016-05-06
用途:
ABS樹脂成形品のバリ取り

刃が細くてややきゃしゃの感じ。切れ味は、中国製と違い切れ過ぎず滑らかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする