シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの ブレード
ブレードD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
材質
超硬、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、焼入鋼、プラスチック
適合ハンドル
MangoUロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
仕様
6面刃タイプ。平面スクレーパーとしても、板材エッジ(3mm厚まで)のバリ取りにも使用可能
注文コード
44425997
品番
D80C
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合ハンドル・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、焼入鋼、プラスチック
仕様
6面刃タイプ。平面スクレーパーとしても、板材エッジ(3mm厚まで)のバリ取りにも使用可能
切削方向
直線
適合
(ホルダー)Dホルダー、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoUロングリーチ型
刃先角度(°)
90
適合ハンドル
MangoUロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
ホルダー
Dホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)