E111P ブレードE シャビーブ 44426015

ブレードE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)仕様重切削向け、超極細ノーズタイプのため極小径(Φ1.5mm以上)の内周表面のバリ取りにも使用可能適合(ハンドル:短軸使用の場合)MangoⅡエクストラクロースE型、(ホルダー:長軸使用の場合)Eホルダー、(Mホルダー)、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型注文コード44426015品番E111P
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様重切削向け、超極細ノーズタイプのため極小径(Φ1.5mm以上)の内周表面のバリ取りにも使用可能適合(ハンドル:短軸使用の場合)MangoⅡエクストラクロースE型、(ホルダー:長軸使用の場合)Eホルダー、(Mホルダー)、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型材質チタンコーティング、(ワーク)鉄、アルミ、銅、プラスチック軸径(Φmm)3.2ホルダーEホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)刃先角度(°)44適合ハンドルMangoⅡエクストラクロースE型、MangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)切削方向右回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06796912
2022-08-16
用途: 製品加工時
有限会社敷島鉄工所

使い勝手良し、コスパ良し、何度もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする