シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの 回転ブレード
ブレードE
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
仕様
重切削向け、両刃タイプのため左右両回転で使用可能
適合
(ハンドル:短軸使用の場合)MangoUエクストラクロースE型、(ホルダー:長軸使用の場合)Eホルダー、(Mホルダー)、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoUロングリーチ型
注文コード
44426024
品番
E200S
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
重切削向け、両刃タイプのため左右両回転で使用可能
適合
(ハンドル:短軸使用の場合)MangoUエクストラクロースE型、(ホルダー:長軸使用の場合)Eホルダー、(Mホルダー)、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoUロングリーチ型
材質
コバルトハイス(ワーク)真鍮、鋳鉄、プラスチック
軸径(Φmm)
3.2
ホルダー
Eホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
刃先角度(°)
79
適合ハンドル
MangoUエクストラクロースE型、MangoUロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
切削方向
左右両回転