替刃 R10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード44426042 品番R10
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途稜線、板材エッジ(16mm厚まで)のバリ取り 仕様板材エッジ重切削向け 適合(ホルダー)BRホルダー、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoUロングリーチ型 材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック ホルダーBRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合) 刃先角度(°)40 適合ハンドルMangoUロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要) 切削方向直線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする