tASkfoRce 中綿ベスト 01099

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44426744 品番 01099
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ミリタリースタイルワークウェア「タスクフォース」
タスクフォースブランドから防寒ベスト登場!
アーミーカジュアルテイストでありながら、ユニフォームメーカーが作るハイスペックなベストに仕上がっています。見た目は重厚なリアルアーミーのイメージを出しつつ、裏地のアルミプリント素材が実用性とシャープさを演出!ベストは着用期間が長くアウターとしてはもちろんですが、インナーとしてもお使いいただけます。また、室内着としてもとっても便利です。
作業服の上からスタイリッシュに!
薄くて軽いから動きやすく、作業の妨げになりません。ごわつかずクールでスタイリッシュに着こなせます!
作業着の下に着れば保温性抜群!
薄くて軽いから作業着の下にも着ることができます。冬は作業着の下に着ることで保温性がさらに増します!

ネイビー サイズL 混率(%)[表生地]ナイロン100[中綿]ナイロン100[裏地]ポリエステル100[衿リブ]ポリエステル97・ポリウレタン3 種別ベスト 生地[表生地]ナイロンタフタ[中綿]ポリエステル綿[裏地]ポリエステル 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする