tASkfoRce NCクロスストレッチブルゾン 01221

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44426848 品番 01221
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

緊急時に最速でブルゾンを脱ぐことができるYKKクリックフリー採用

ネイビー サイズ5L 混率(%)綿65・ナイロン29・ポリウレタン6 種別長袖ブルゾン 生地ストレッチプレーン 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする