大川被服
大川被服の ワーキングウェア
大川被服の ボトムス
大川被服の オールシーズン ボトムス
tASkfoRce NCクロスストレッチカーゴハーフパンツ 01229
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
44426997
品番
01229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿65・ナイロン29・ポリウレタン6
ウエスト(cm)
74
種別
カーゴハーフパンツ
生地
ストレッチプレーン
色番
1