大川被服
大川被服の ワーキングウェア
大川被服の ボトムス
大川被服の オールシーズン ボトムス
tASkfoRce NCクロスストレッチカーゴパンツ 01226
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44427277
品番
01226
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
カーキー
サイズ
S
混率(%)
綿65・ナイロン29・ポリウレタン6
ウエスト(cm)
74
種別
カーゴパンツ
生地
ストレッチプレーン
色番
2