大川被服
大川被服の ワーキングウェア
大川被服の トップス
大川被服の 秋冬 トップス
Kansai 反射防寒ブルゾン 07210
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44427435
品番
07210
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
スタイリッシュな左右非対称デザイン。歴代のカンサイ商品にコーディネート可能。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
種別
防寒ブルゾン
生地
ソフトタフタ
色番
1