※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPMH-SV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質MC6025 コーナー半径(mm)0.4 注文コード44428097 品番TPMH090204-SV MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は材質・コーナー半径など13種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 種別ポジ 材質MC6025 形状正三角形60° 被削材ステンレス鋼 精度M 内接円直径(Φmm)5.56 寸法D1(mm)5.56 寸法D2(mm)2.9 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカSV 切削領域軽切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 コーナー半径Re(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする