モノタロウの 研磨(空圧)
モノタロウの サンダー/ポリッシャー
交換パッド 黒 ミニアングルサンダーM2214用
商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44428248
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
M2214用のパッドです
用途
M2214用専用部品
適合
注文コード:61152902
適合本体
M2214
ねじサイズ
1/4×20
パッド径(Φmm)
45
注意
※用途以外に使用しないでください。