モノタロウの 研磨(空圧)
モノタロウの サンダー/ポリッシャー
スパナ19mm ミニアングルポリッシャーM1218用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44428257
品番
-
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
M1218用のスパナです
用途
M1218用専用部品
適合
M1218用
適合本体
M1218
材質
鉄
長さ(mm)
94
呼び寸法
M19
注意
※用途以外に使用しないでください。