モノタロウの 研磨(空圧)
モノタロウの サンダー/ポリッシャー
ピン ミニアングルサンダーM1216用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44428275
品番
-
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
109
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
M1216用のピンです
用途
M1216用専用部品
適合本体
M1216
材質
鉄
サイズ(mm)
先端3Φ×L52
注意
※用途以外に使用しないでください。