21.5型ワイド液晶ディスプレイ ブラック 5年間フル保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44428318 品番223V7QJAB/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:11.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5〜上20(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.8、スタンド無し:2.5 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.248 x 0.248 表示可能色数約1677万色 走査周波数(水平)30〜83 kHz 走査周波数(垂直)56〜76 Hz 応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子VGA(アナログ)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 アズワン品番64-3808-42 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×368×195(スタンド使用時)、490×296×45(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44428318 223V7QJAB/11 17701979 22E1N1200A/11 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Philips 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Philips 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする