曜日別特売
TP06F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 44428325

TP06F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 44428325
TP06F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 44428325

横押し型トグルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)0.5ストローク(mm)13注文コード44428325品番TP06F
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
クランプ力(kN)0.5クランプ力(kN[kg])0.5[50]ストローク(mm)13全長(mm)106最高高さ(mm)66.5最大長(mm)106ハンドル操作角度(°)93仕様クランプボルトTNN0415トラスコ品番409-4433材質(本体)質量(g)60角度(°)(ハンドル操作)93ボルト径M4×15ベースフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428352
2015-03-25
用途: 治具

小さいけど頑丈で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする